三菱電機
エアフロー換気システム
質量(kg)
6.7
電圧(V)
100
消費電力(W)
30
電源
単相
騒音値(dB)
42
ダクト径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×615×700
風量(m
3
/h)
250
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
100
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80881800
V-180SZ5
¥
173,000
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください