曜日別特売

産業用有圧換気扇

産業用有圧換気扇 - 三菱電機

有圧換気扇 耐湿形格子タイプ風圧シャッター付

質量(kg)5.2電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】36/【60Hz】40電源単相騒音値(dB)【50Hz】37.50/【60Hz】41外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)372×372×245風量(m3/h)【50Hz】1040/【60Hz】1210公称出力(W)25羽根径(Φmm)250機外静圧(Pa)0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80883541EFG-25KDSB2
75,900
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする