三菱電機
産業用有圧換気扇
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80883541
品番
EFG-25KDSB2
参考基準価格(税別)
¥75,900
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
有圧換気扇 耐湿形格子タイプ風圧シャッター付
質量(kg)
5.2
電圧(V)
100
消費電力(W)
【50Hz】36/【60Hz】40
電源
単相
騒音値(dB)
【50Hz】37.50/【60Hz】41
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
372×372×245
風量(m
3
/h)
【50Hz】1040/【60Hz】1210
公称出力(W)
25
羽根径(Φmm)
250
機外静圧(Pa)
0