CS+ コールドクーラーボックス20

CS+ コールドクーラーボックス20 - CAPTAIN STAGCS+ コールドクーラーボックス20 - CAPTAIN STAGCS+ コールドクーラーボックス20 - CAPTAIN STAGCS+ コールドクーラーボックス20 - CAPTAIN STAGCS+ コールドクーラーボックス20 - CAPTAIN STAGCS+ コールドクーラーボックス20 - CAPTAIN STAGCS+ コールドクーラーボックス20 - CAPTAIN STAGCS+ コールドクーラーボックス20 - CAPTAIN STAG

高密度断熱材使用で保冷効力アップ。
持ち運びに便利なロングハンドル、肩パッド付ベルト付属。
滑り止めのゴム脚付で底部が地面に密着せず、地面の熱が伝わりづらい。
フタの脱着が可能でお手入れしやすい。
水抜き栓付。
収納目安:500mlペットボトル:15本、350ml缶:20本

材質
本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン、バックル・脚・ヒンジ部分:ABS樹脂、ゴム脚:エラストマー、水抜き栓パッキン:EPDM、フタパッキン:発砲ポリエチレン、断熱材:発砲スチロール
幅(mm)
540
質量(kg)
3.6
色
ブラック
高さ(mm)
330
容量(L)
20
マチ(mm)
320
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80921027UE-0113
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする