UE-0113 CS+ コールドクーラーボックス20 CAPTAIN STAG 80921027

 

UE-0113 CS+ コールドクーラーボックス20 CAPTAIN STAG 80921027
UE-0113 CS+ コールドクーラーボックス20 CAPTAIN STAG 80921027
UE-0113 CS+ コールドクーラーボックス20 CAPTAIN STAG 80921027
UE-0113 CS+ コールドクーラーボックス20 CAPTAIN STAG 80921027
UE-0113 CS+ コールドクーラーボックス20 CAPTAIN STAG 80921027
UE-0113 CS+ コールドクーラーボックス20 CAPTAIN STAG 80921027
UE-0113 CS+ コールドクーラーボックス20 CAPTAIN STAG 80921027
UE-0113 CS+ コールドクーラーボックス20 CAPTAIN STAG 80921027
UE-0113 CS+ コールドクーラーボックス20 CAPTAIN STAG 80921027

CS+ コールドクーラーボックス20

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80921027
品番
UE-0113
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

高密度断熱材使用で保冷効力アップ。
持ち運びに便利なロングハンドル、肩パッド付ベルト付属。
滑り止めのゴム脚付で底部が地面に密着せず、地面の熱が伝わりづらい。
フタの脱着が可能でお手入れしやすい。
水抜き栓付。
収納目安:500mlペットボトル:15本、350ml缶:20本

材質
本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン、バックル・脚・ヒンジ部分:ABS樹脂、ゴム脚:エラストマー、水抜き栓パッキン:EPDM、フタパッキン:発砲ポリエチレン、断熱材:発砲スチロール
幅(mm)
540
質量(kg)
3.6
色
ブラック
高さ(mm)
330
容量(L)
20
マチ(mm)
320

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする