曜日別特売

ホリデーランドクーラー ホワイト45H

ホリデーランドクーラー   ホワイト45H - 伸和

サイドハンドル・キャスター付

TGK品番
1-0167-0901
質量(kg)
5.6
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×248×246
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
735×370×335
収納の目安
【1.5L・2Lペットボトル】 横8本【500mlペットボトル 】38本【350ml缶】76本
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81252109-
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする