曜日別特売
- ホリデーランドクーラー   ホワイト45H 伸和 81252109

ホリデーランドクーラー ホワイト45H

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81252109
品番
-
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

サイドハンドル・キャスター付

TGK品番
1-0167-0901
質量(kg)
5.6
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×248×246
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
735×370×335
収納の目安
【1.5L・2Lペットボトル】 横8本【500mlペットボトル 】38本【350ml缶】76本

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする