曜日別特売
MILA-700AR 空冷卓上型ランプ加熱装置 アドバンス理工 81273109

空冷卓上型ランプ加熱装置

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃20日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81273109
品番
MILA-700AR
参考基準価格(税別)¥2,610,000販売価格(税込)¥2,857,800
販売価格(税別)
¥2,598,000
その他
【真空引口】NW25-KF【ガス導入口】1/4" Swagelok継手
寸法(mm)
【試料】20×20×2
電源
AC100V 15A アース付コンセント
定格
【赤外線ランプ】100V 375W 4本使用
温度範囲(℃)
RT~700(最高800
速度
【最高昇温速度】25℃/s※RT~700℃の範囲でノンコントロールフルパワー加熱時の平均加熱速度
温度制御
【センサー】JIS熱電対 K
温度分布
ΔT=10℃ at 700℃保持中
排気口
【ガス】1/4" Swagelok継手
雰囲気
【加熱】大気中、真空中、不活性ガス中
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥40,000/税込¥44,000
北海道地方数量1につき¥50,000/税込¥55,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする