曜日別特売
MOLDEX-8SET-CASENASI MOLDEX 耳栓 お試し8種類セット Moldex(モルデックス) 81315678

MOLDEX-8SET-CASENASI MOLDEX 耳栓 お試し8種類セット Moldex(モルデックス) 81315678
MOLDEX-8SET-CASENASI MOLDEX 耳栓 お試し8種類セット Moldex(モルデックス) 81315678
MOLDEX-8SET-CASENASI MOLDEX 耳栓 お試し8種類セット Moldex(モルデックス) 81315678
MOLDEX-8SET-CASENASI MOLDEX 耳栓 お試し8種類セット Moldex(モルデックス) 81315678
MOLDEX-8SET-CASENASI MOLDEX 耳栓 お試し8種類セット Moldex(モルデックス) 81315678
MOLDEX-8SET-CASENASI MOLDEX 耳栓 お試し8種類セット Moldex(モルデックス) 81315678
MOLDEX-8SET-CASENASI MOLDEX 耳栓 お試し8種類セット Moldex(モルデックス) 81315678
MOLDEX-8SET-CASENASI MOLDEX 耳栓 お試し8種類セット Moldex(モルデックス) 81315678
MOLDEX-8SET-CASENASI MOLDEX 耳栓 お試し8種類セット Moldex(モルデックス) 81315678

MOLDEX 耳栓 お試し8種類セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
81315678
品番
MOLDEX-8SET-CASENASI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
¥659

MOLDEX社の人気耳栓8種類を一度に試せるお試しセット
低反発ウレタン素材使用で柔らかな着け心地を実現
適度な復元力が耳にしっかりフィットし、快適な装着感を提供
NRR28~33dBのトップクラスの遮音性能を誇る
衛生的な個別包装で毎回清潔な状態で使用可能
PVCなどの有害物質を一切使用しない、環境・人体に配慮した素材を採用

用途
工場・建設現場・製造ライン等の騒音環境での耳の保護、集中作業時・睡眠時・音楽ライブ・射撃場等の幅広いシーンでの使用、自分の耳にフィットする耳栓を探したい方のトライアル、初めてMOLDEX耳栓を試したい方への入門用
仕様
有害物質:PVC不使用
セット内容
スパークプラグ(品番:6608/NRR33dB)、ゴーイングリーン(品番:6620/NRR33dB)、カモプラグ(品番:6608/NRR33dB)、メテオ(品番:6870/NRR33dB)、ソフティーズ(品番:6600/NRR33dB)、メローズ(品番:6820/NRR30dB)、メテオスモール(品番:6630/NRR28dB)、ピュアフィット(品番:6800/NRR33dB)
材質
発泡ウレタン
包装形態
個別包装

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする