- 用途
- 工場、倉庫、オフィス、学校などの温湿度計の測定
- 付属品
- 取扱説明書(保証書付)
- 寸法(mm)
- 約 直径300 × 奥行40
- 質量(g)
- 約 560
- 測定範囲(℃)
- [温度]-10.0~+50.0 [湿度]20~90%RH
- センサータイプ
- [温度]バイメタル式温度センサー [湿度]バイマテリアル式湿度センサー
- 使用温湿度範囲
- -10 ~ +50、20 ~ 90%RH以下(但し、結露のないこと)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 測定精度(℃)
- [温度]±1.0 (0.0~+40.0 [湿度]±5 %(+25、35~75%RH)