曜日別特売
S-WBTBE-M6 アイボルト接続用ターンバックル ネグロス電工 81518477

アイボルト接続用ターンバックル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81518477
品番
S-WBTBE-M6
参考基準価格(税別)¥2,260販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ワイヤーロープを介さないでアイボルト・アイナットへ簡単に接続できます。

仕様
S
適合
アイボルト:M8~M16
表面処理
ステンレス鋼
ナット
アイナット:M8~M16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする