エアテックス
サイレント4用 オイル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(200mL)
注文コード
81736990
品番
APC034-O
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サイレント4用オイルです。補充・交換にご使用ください。
用途
オイル式コンプレッサー「サイレント4」用
内容量(mL)
200
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
200mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※本品はエアテックス「サイレント4」専用の潤滑オイルです。他の機種には使用しないでください。