FMC
プレバソンフロアブル5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
81738216
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
優れた浸透性と移行性があり、作物体内、葉裏に隠れた害虫や、葉裏に産卵され孵化した幼虫も防除できます。すばやく摂食活動をストップします。さらに長い残効と耐雨性で、作物をしっかり守ります。
用途
きゃべつ、はくさい等、野菜・畑作用殺虫剤。
成分
クロラントラニリプロール
容量(mL)
500
内容量(mL)
500
有効成分
クロラントラニリプロール
毒性
普通物
性状
淡褐色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
第22464
関連資料:
(2.58MB)
注意
※使用前によく振ってから使用してください。使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。散布液調製後はできるだけ速やかに散布してください。使用液量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び使用方法に合わせて調節してください。本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意事項を守ってください。1)散布は散布機種の散布基準に従って実施してください。2)散布に当っては散布機種に適合した散布装置を使用してください。3)散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。過度の連用を避け、可能な限り作用性の異なる薬剤やその他の防除手段を組み合わせて使用してください。つまみ菜、間引き菜には使用しないでください。蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、環境に影響のないよう適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
81738216
-
04723136
-
プレバソンフロアブル5
日産化学
1本(500mL)
¥
8,298
税込
¥
9,128
注文コードが変更になりました