曜日別特売
- CX-10 日本カーバイド工業 81737891

CX-10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本(2L)
内容量1本(2L)注文コード81737891品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

有効成分としてシアナミドを10%含み、休眠打破効果があります。芽揃いを良くするのでジベレリン処理や収穫期間を短縮します。発芽を促進させ、収穫を早めます。発芽、展葉開始までの期間を短縮するため暖房費を節約します。収穫の期間を短縮する効果が期待でき、作業の省?化が期待できます。

用途
樹木・果実用成長調整剤
内容量(L)
2
成分
ナイアシンアミド
有効成分
ナイアシンアミド
性状
無色澄明水溶性液体
適合作物
ぶどう、さくらんぼ、なし、もも、さくら、こでまり
農林水産省登録第(号)
第20344

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「成長調整剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする