曜日別特売
ETM26-020 熱中症環境チェックモニター30 E-TUMG 81740630

熱中症環境チェックモニター30

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81740630
品番
ETM26-020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

文字板上部にWBGT参考値を示し、下部に温度計・湿度計をわかりやすく表示した温湿度計です。
遠くからでも視認性のよい直径30cm
JIS3級防雨型相当の防雨仕様で屋外でも使用が可能です。

用途
熱中症対策、壁掛け用
仕様
JIS3級防雨型
材質
ABS樹脂、塩ビ、アルミ材
質量(g)
570
寸法(Φmm)
300
本体厚さ(mm)
40
測定対象
WBGT参考値・温度計・湿度計
設置方法
壁掛け
特性
防雨
注意
※直射日光下でのご使用はお避け下さい

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする