ETM26-019 熱中症環境チェックモニター E-TUMG 81740639

熱中症環境チェックモニター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
81740639
品番
ETM26-019
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

文字板下部に温度・湿度計、上部に「WBGT参考値・簡易熱中症注意目安」を表示した屋内用の温湿度計です。

用途
熱中症対策、壁掛け用
材質(本体)
PS樹脂
質量(g)
200
寸法(Φmm)
140
本体厚さ(mm)
29
測定対象
温度・湿度
材質(カバー)
ガラス
設置方法
壁掛け
注意
※直射日光下でのご使用はお避け下さい

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする