熊猫麻辣火鍋

熊猫麻辣火鍋 - アピックス熊猫麻辣火鍋 - アピックス熊猫麻辣火鍋 - アピックス熊猫麻辣火鍋 - アピックス熊猫麻辣火鍋 - アピックス熊猫麻辣火鍋 - アピックス熊猫麻辣火鍋 - アピックス

トレンドの麻辣湯を自宅で!おうちで本格麻辣火鍋
2種類のスープや料理を同時に楽しめる電気二食鍋。
本格的な麻辣湯や火鍋をご家庭で手軽に楽しめます。
他にも海鮮とお肉など家族や友人それぞれの好みに合わせた料理にも対応します。
また、温度調節しやすいコントローラー付きで操作も簡単。
毎日の食卓からホームパーティーまで幅広く活躍します。

質量(kg)
約2.3(ガラスふた/コントローラーを含む)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
電源コード(m)
約1.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×340×196
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81761219ASP-396
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする