日産化学
トランスフォームFL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(5L)
注文コード
81760860
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
浸透移行性と浸達性があるため散布後に展葉してくる新葉にも一定期間防除効果を発揮します。速効性にも優れているため散布後すぐに効果を確認できます。
用途
農業用殺虫剤
成分
スルホキサフロル
内容量(L)
5
有効成分
スルホキサフロル…9.5%
性状
類白色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
第24016
関連資料:
(1.01MB)