曜日別特売

ストレッチ長袖シャツ

ストレッチ長袖シャツ - コーコス信岡ストレッチ長袖シャツ - コーコス信岡ストレッチ長袖シャツ - コーコス信岡ストレッチ長袖シャツ - コーコス信岡ストレッチ長袖シャツ - コーコス信岡ストレッチ長袖シャツ - コーコス信岡ストレッチ長袖シャツ - コーコス信岡ストレッチ長袖シャツ - コーコス信岡

SS~6Lまで幅広いサイズに対応(SS・Sはユニセックスサイズ)。
腕の動きを楽にするムーンフォーク(メッシュ)。
ワイドスプレッドカラーで衿台にはメッシュ素材を使用。
左胸には野帳も入る縦型ポケット。
右胸には野帳も入るファスナーポケット。
両袖には太ペンも入るマルチポケット。

用途
現場作業全般/DIY
材質
ストレッチライトツイル
混率(%)
ポリエステル65・綿35
内容量
1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81776251AG-3088シルバー5L1425562
3,480
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
81776260AG-3088キャメル3L1224963
3,480
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
81776269AG-3088キャメルL1104461
3,480
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする