ザ・スピンコーティング IH玉子焼 15cm×18cm

ザ・スピンコーティング IH玉子焼  15cm×18cm - ナンセン

耐摩耗性試験200万回クリアの内面にはWellFlonスピンコーティング採用。

用途
底が変形しにくく、焼きムラになりにくいです。
TGK品番
1-0002-1501
質量(g)
552
寸法(幅W×奥行D)(mm)
198(180)×167(150)
深さ(mm)
39
板厚(mm)
2.8
底面サイズ(mm)
152×134
内容量
1個
注意
※電磁調理器100V・200V対応
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81861608-
¥4,600
¥3,500
¥3,850(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする