ナンセン
ザ・スピンコーティング IH玉子焼 15cm×18cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81861608
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
耐摩耗性試験200万回クリアの内面にはWellFlonスピンコーティング採用。
用途
底が変形しにくく、焼きムラになりにくいです。
TGK品番
1-0002-1501
質量(g)
552
寸法(幅W×奥行D)(mm)
198(180)×167(150)
深さ(mm)
39
板厚(mm)
2.8
底面サイズ(mm)
152×134
注意
※電磁調理器100V・200V対応