ヒロ・コーポレーション
18.5V充電式コンパクトコードレスチェーンソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
81904920
品番
HDL-4478
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
寸法(mm)
105×340×90
質量(g)
1100
回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
定格消費電力(W)
350
使用時間(分)
20~30
電池
18.5Vリチウムイオン電池1500mAh
充電時間(時間)
5