AGGRP001 ポイントアンドシュートグリップ GoPro 81927837

ポイントアンドシュートグリップAGGRP001

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81927837
品番
AGGRP001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

スムーズにアクセスできユーザーフレンドリー設計。グリップ上にはシャッターボタンを装備
コールドシューマウントを備え、マイクやライトモッドなどのアクセサリーを簡単に着脱可能
付属のリストランヤード、そしてネックストラップ用ループにより、カメラを持ち運ぶ場合も安心
MISSION1シリーズがコンパクトカメラに早変わり。軽量で手に心地よくフィットするグリップです。
カチッとはめ込むだけ。
街の風景やコンサート、ロードトリップのPOVを、臨場感たっぷりに手持ち撮影できます。
フレームとシャッター部分にコールドシューマウントを備え、さまざまなアクセサリーを利用可能。

幅(mm)
122
質量(kg)
0.01
高さ(mm)
68
奥行(mm)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする