アピデ
ククナIHチタン&ダイヤモンドエッグパン 13cm×18cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81937820
品番
KKN-TD18E
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
耐食性に優れたチタンと強度に優れたダイヤモンドのWコーティング。
用途
超軽量型で片手でも扱いやすいです。
TGK品番
1-0002-1101
質量(g)
373
板厚(mm)
3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×180×36
底寸法(mm)
130×160
注意
※電磁調理器100V・200V対応