- ククナIHチタン&ダイヤモンドエッグパン  18cm アピデ 81937619

ククナIHチタン&ダイヤモンドエッグパン 18cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81937619
品番
-
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

耐食性に優れたチタンと強度に優れたダイヤモンドのWコーティング。

用途
超軽量型で片手でも扱いやすいです。
TGK品番
1-0002-1101
質量(g)
373
板厚(mm)
3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×180×36
底寸法(mm)
130×160
注意
※電磁調理器100V・200V対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする