セラミック毎日パン IHエッグパン
するっと、毎日が気持ちいい。毎日使える内面セラミック フライパン&ポット。内面セラミックコーティングで熱が伝わりやすい。遠赤外線効果で美味しく調理。温かみのある木目調ハンドル。
- 材質
- 本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル/フェノール樹脂、表面加工/(本体内面)セラミック塗膜加工(本体外面(底面を除く))焼付け塗装
- 質量(g)
- (約)350
- サイズ(cm)
- 13×18
- 寸法(cm)
- 36.5×13.5×9.5
- 深さ(cm)
- (約)3.3
- 内容量
- 1個
注意
※IH・ガス火対応フライパン・グリルパン の新着商品
カテゴリ































