曜日別特売
NQ-431 セラミック毎日パン IHエッグパン リブプラス 81949117

NQ-431 セラミック毎日パン IHエッグパン リブプラス 81949117
NQ-431 セラミック毎日パン IHエッグパン リブプラス 81949117
NQ-431 セラミック毎日パン IHエッグパン リブプラス 81949117

セラミック毎日パン IHエッグパン

商品レビューを投稿する
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
81949117
品番
NQ-431
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

するっと、毎日が気持ちいい。毎日使える内面セラミック フライパン&ポット。内面セラミックコーティングで熱が伝わりやすい。遠赤外線効果で美味しく調理。温かみのある木目調ハンドル。

色
ピンク
材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル/フェノール樹脂、表面加工/(本体内面)セラミック塗膜加工(本体外面(底面を除く))焼付け塗装
質量(g)
(約)350
サイズ(cm)
13×18
寸法(cm)
36.5×13.5×9.5
深さ(cm)
(約)3.3
注意
※IH・ガス火対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする