竹原製缶
霞(かすみ)IH玉子焼
パンテック構造により熱が早く伝わり、熱ムラが少なく料理が素早く仕上がります。
用途
電磁調理器100V・200V対応
TGK品番
1-0101-1201
質量(g)
380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
137×188×64
底面の厚さ(mm)
2.6
底寸法(mm)
135×175
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81950377
PJ-519
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
81951506
PJ-519
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください