竹原製缶
霞(かすみ)IH玉子焼
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81950377
品番
PJ-519
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
パンテック構造により熱が早く伝わり、熱ムラが少なく料理が素早く仕上がります。
用途
電磁調理器100V・200V対応
TGK品番
1-0101-1201
質量(g)
380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
137×188×64
底面の厚さ(mm)
2.6
底寸法(mm)
135×175