曜日別特売
21461 アセミル 発汗目安表示W2B2 SARAYA(サラヤ) 82031516

21461 アセミル 発汗目安表示W2B2 SARAYA(サラヤ) 82031516
21461 アセミル 発汗目安表示W2B2 SARAYA(サラヤ) 82031516
21461 アセミル 発汗目安表示W2B2 SARAYA(サラヤ) 82031516
21461 アセミル 発汗目安表示W2B2 SARAYA(サラヤ) 82031516
21461 アセミル 発汗目安表示W2B2 SARAYA(サラヤ) 82031516
21461 アセミル 発汗目安表示W2B2 SARAYA(サラヤ) 82031516
21461 アセミル 発汗目安表示W2B2 SARAYA(サラヤ) 82031516
21461 アセミル 発汗目安表示W2B2 SARAYA(サラヤ) 82031516

アセミル 発汗目安表示W2B2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82031516
品番
21461
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

WBGTを”汗の量”へ変換し、プロの職場の熱中症リスクを見える化します。
本製品は単なる測定機器ではなく、現場の具体的な行動へとつなげる安全管理ツールです。
発汗量(水分・塩分)目安と発汗レベルを表示します。
職場におけるWBGT基準値(厚生労働省)および着衣補正値の設定、アラート機能付です。

用途
現場の熱中症対策に。
付属品
なし
トラスコ品番
723-5158
幅(mm)
65.9
測定範囲
【温度】0.0~50.0℃【湿度】10.0~95.0%RH
直径(Φmm)
【黒球】40
高さ(mm)
117
奥行(mm)
50
最小表示
【熱中症指数】0.1℃【温度】0.1℃【湿度】0.1%RH
表示範囲(℃)
【熱中症指数】0.0~50.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※単4形アルカリ電池×2は別売です
※暑熱環境一元管理WEBシステム「アセミル」はオプションサービスです。本サービスをご希望の場合は、QRコードよりお申し込み手続きをお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする