- 圧力
- 定常時:フルスケールの75% / 過負荷保護:フルスケールの130%
- 精度
- ±1.6%F.S
- ケース外径(Φmm)
- 63
- 接続サイズ
- 1in ヘルール接続(IDFヘルール)
- 仕様
- 【圧力範囲】定常時:フルスケールの75%、過負荷保護:フルスケールの130%
- 材質
- ボディ・ヘルール:ステンレス鋼(316SS) 、 ダイヤフラム:ステンレス鋼(316L SS)電解研磨されたダイアフラム表面粗さ : ≦ Ra0.8μm
- シリーズ
- SFG2:サニタリー圧力計 ヘルールタイプ(IDFヘルール)
- 寸法A(mm)
- 64
- 寸法B(mm)
- 56.5
- 使用環境温度(℃)
- -20~+65
- 流体温度(℃)
- 最大+121
- 圧力レンジ(MPa)
- 0~0.6