STU-100 シーシャイン超音波洗浄機シリーズ シーフォース 82031595

シーシャイン超音波洗浄機シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
容量(L)10
消費電力(W)400
内容量1台注文コード82031595品番STU-100
参考基準価格(税別)¥162,000販売価格(税込)¥178,199
販売価格(税別)
¥161,999

シーシャインシリーズ ハイパワー超音波洗浄機です。。パワーがアップし、バフ粉などもすばやく落とします。ヒーター付で超低価格。蓋も付いてます。ブラシなどでも落とせない細かい凹凸のある場所や落ちにくいバフかすなどを高い周波数で液体を振動させ、無数に発生した気泡によって短時間できれいに汚れを落とすことができます。

容量(L)
10
消費電力(W)
400
超音波出力(W)
約30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×265×385
排水
ドレインコック/有り
周波数(kHz)
超音波/28
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
タイマー
30分
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
295×240×150
ヒーター温度(℃)
0~100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする