- 【レンタル】暑熱対策AIカメラ カオカラ e-SIM内蔵 ポーラメディカル 82042786

- 【レンタル】暑熱対策AIカメラ カオカラ e-SIM内蔵 ポーラメディカル 82042786
- 【レンタル】暑熱対策AIカメラ カオカラ e-SIM内蔵 ポーラメディカル 82042786
- 【レンタル】暑熱対策AIカメラ カオカラ e-SIM内蔵 ポーラメディカル 82042786
- 【レンタル】暑熱対策AIカメラ カオカラ e-SIM内蔵 ポーラメディカル 82042786
- 【レンタル】暑熱対策AIカメラ カオカラ e-SIM内蔵 ポーラメディカル 82042786
- 【レンタル】暑熱対策AIカメラ カオカラ e-SIM内蔵 ポーラメディカル 82042786
- 【レンタル】暑熱対策AIカメラ カオカラ e-SIM内蔵 ポーラメディカル 82042786
- 【レンタル】暑熱対策AIカメラ カオカラ e-SIM内蔵 ポーラメディカル 82042786

【レンタル】暑熱対策AIカメラ カオカラ e-SIM内蔵

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)20
内容量1個注文コード82042786品番-
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

sSIM内蔵タイプです。
暑熱下での対応支援システムです。
タブレットに顔を近づけ撮影することで、顔にあらわれる顔色、表情、発汗などの状態を推定し、外部の暑さ指数情報と統合して判定結果を提示。体調変化に気づきを与えます。
取得した結果の履歴は、管理画面にて一元的に確認が可能で、管理者は現場全体および個々の状況を把握できます。

アズワン品番
54-7473-36-63
質量(g)
530
荷姿
190×270×80mm
端末
KCT306
使用可能温度範囲
16~35℃
本体サイズ(mm)
(約)高さ170×幅260×厚さ9.9mm(突起部を除く)
解像度
1920×1200(WUXGA)
バッテリー容量(mAh)
7,000mAh
搭載OS
Android 14
ディスプレイサイズ(目安)
10.1インチ
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする