曜日別特売
DWHT10261-0 折りたたみナイフ(オートロード機構付) DEWALT 82069465

DWHT10261-0 折りたたみナイフ(オートロード機構付) DEWALT 82069465
DWHT10261-0 折りたたみナイフ(オートロード機構付) DEWALT 82069465
DWHT10261-0 折りたたみナイフ(オートロード機構付) DEWALT 82069465
DWHT10261-0 折りたたみナイフ(オートロード機構付) DEWALT 82069465
DWHT10261-0 折りたたみナイフ(オートロード機構付) DEWALT 82069465
DWHT10261-0 折りたたみナイフ(オートロード機構付) DEWALT 82069465
DWHT10261-0 折りたたみナイフ(オートロード機構付) DEWALT 82069465
DWHT10261-0 折りたたみナイフ(オートロード機構付) DEWALT 82069465
DWHT10261-0 折りたたみナイフ(オートロード機構付) DEWALT 82069465

折りたたみナイフ(オートロード機構付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82069465
品番
DWHT10261-0
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

付属品:替刃(3枚)。自動ブレード装填機構を搭載しており、ボタンを押すだけで新しい刃を簡単にセットできます。本体は全て金属製で、長期間の使用にも耐える高い強度と信頼性を実現します。フォールディング機能により、ワンタッチでスムーズに折りたたみや展開が可能です。安全性と快適性を追求したラバーグリップで、ハンドルや押す部分にゴム素材を使用し、滑りにくく手にフィットするエルゴノミック設計です。持ち運びに便利なクリップ付きで、ベルトやポケットにしっかり取り付けられます。すべての標準ユーティリティブレードに対応し、3枚分の予備替刃を本体に収納できます。

仕様
最大替刃収納(枚):3
材質
PP・ METAL・RUBBER
寸法(mm)
収納時:W110×D30×H20、展開時:W170×D30×H20
質量(g)
180
替刃仕様
ユーティリティブレード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする