285034 PPF施工液 エイプ アップルポーション10L YT23AAP10L YELLOTOOLS 82070479

PPF施工液 エイプ アップルポーション10L YT23AAP10L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82070479
品番
285034
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
¥86,980

曇りづらく、スキージーをすべらせた時の泡切れがよい、軽い圧力で素早い圧着ができるPPF&水貼り用の施工液、10リットルタイプです。りんごの香りで肌に優しく、安全性は臨床試験済みです。緩やかなタイプの泡なので、平面や広い面に向いています。水1リットルに対して本剤50ミリリットルを加えてスプレーポンプで使用してください。10リットル入りボトルは大型のためドージングポンプ(10mlずつ取り出せる専用ポンプ)の併用をお勧めいたします。

用途
PPF施工の作業効率UPに。
質量(kg)
10.3
容量(L)
10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする