PPF施工液 エイプ アップルポーション 1L YT20AAP1L

PPF施工液 エイプ アップルポーション 1L YT20AAP1L - YELLOTOOLSPPF施工液 エイプ アップルポーション 1L YT20AAP1L - YELLOTOOLSPPF施工液 エイプ アップルポーション 1L YT20AAP1L - YELLOTOOLSPPF施工液 エイプ アップルポーション 1L YT20AAP1L - YELLOTOOLS

曇りづらく、スキージーをすべらせた時の泡切れがよい、軽い圧力で素早い圧着ができるPPF&水貼り用の施工液、1リットルタイプです。りんごの香りで肌に優しく、安全性は臨床試験済みです。緩やかなタイプの泡なので、平面や広い面に向いています。水1リットルに対して本剤50ミリリットルを加えてスプレーポンプで使用してください。1リットル入りボトルは、注ぎ口の下に計量スペースが付いていて便利です。

用途
PPF施工の作業効率UPに。
質量(kg)
1.1
容量(L)
1
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82070716285031
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする