285031 PPF施工液 エイプ アップルポーション 1L YT20AAP1L YELLOTOOLS 82070716

 

285031 PPF施工液 エイプ アップルポーション 1L YT20AAP1L YELLOTOOLS 82070716
285031 PPF施工液 エイプ アップルポーション 1L YT20AAP1L YELLOTOOLS 82070716
285031 PPF施工液 エイプ アップルポーション 1L YT20AAP1L YELLOTOOLS 82070716
285031 PPF施工液 エイプ アップルポーション 1L YT20AAP1L YELLOTOOLS 82070716

PPF施工液 エイプ アップルポーション 1L YT20AAP1L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82070716
品番
285031
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

曇りづらく、スキージーをすべらせた時の泡切れがよい、軽い圧力で素早い圧着ができるPPF&水貼り用の施工液、1リットルタイプです。りんごの香りで肌に優しく、安全性は臨床試験済みです。緩やかなタイプの泡なので、平面や広い面に向いています。水1リットルに対して本剤50ミリリットルを加えてスプレーポンプで使用してください。1リットル入りボトルは、注ぎ口の下に計量スペースが付いていて便利です。

用途
PPF施工の作業効率UPに。
質量(kg)
1.1
容量(L)
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする