【加工可】軽防寒ブルゾン 142
蓄熱素材+超撥水+起毛トリコット使用で軽量ながら保温性も高い。
「働く」と「オシャレ」を併せ持った軽防寒着。
ファスナー式インフード仕様。
起毛トリコット裏地・蓄熱保温素材使用。背当は蓄熱保温素材+裏地はトリコット起毛素材で保温性UP。
右胸は物の落ちにくいファスナーポケット。
左側内ポケット。袖裏タフタ。
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 種別
- 防寒ブルゾン
- 混率(%)
- (表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100
- 生地
- 高密度ポリエステルタフタ
- 名入れ
- 可
- サービス分類
- 名入れ
- 内容量
- 1枚
全7種類を絞り込む
色
サイズ
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥800/税込¥880 |
【名入れ】トップス の新着商品
カテゴリ


































