【加工可】半袖ポロシャツ 667
(5件のレビュー)肌触りのよい鹿の子ポロが吸汗速乾性でさらに着心地アップ!
機能的ポケットで仕事着フル対応。
注目の杢カラーなど色バリエも豊富!
Xラインデザインによるシャープなシルエット
汗のベタつきを抑える吸汗速乾加工
不快な汗のニオイを抑える消臭テープ付き
胸ポケット(ボタン留め)と肩マルチポケット付き
- 仕様
- 脇消臭テープ仕様、胸ポケット(左・ボタン止め)、袖マルチポケット(左)、脇スリット
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 種別
- 半袖ポロシャツ
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 素材
- ドライメッシュ鹿の子、吸汗速乾加工
- 名入れ
- 可
- サービス分類
- 名入れ
- 内容量
- 1枚
全21種類を絞り込む
色
サイズ
☆名入れ作業服 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 18473447
2026-08-08
用途: 普段着として
製造業
バートルの服はデザインがオシャレなので普段着としても十分使用出来ます。サイズは少しタイトかな?1サイズ大きめをオススメします。生地は少し厚めですね。
2024-10-29
用途: バートル BURTLE 667 半袖ポロ
製造業
安価で、とても着心地の良いポロシャツです。
商品説明で、細身のため、ワンサイズ大きめのサイズを薦めています。
170cm 72kg LLサイズで、ジャストサイズでした。
対象商品 : 18473343
2021-07-27
用途: 塗装作業
電気・ガス・熱供給・水道業
思ったよりサイズLLでも少し小さいサイズになっている。 肌ざわりはまあまあです。
夏用としてはもう少し大きいサイズのほうが涼しく感じます。






















