【加工可】5.8オンス VP TCポロシャツ
(8件のレビュー)いつでも使えて誰でも似合う、ポロシャツの王道。
形状安定。
UV CUT。
UPF40 COVERRATE 90%。
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 素材
- 195g/m2(5.8oz) 交編鹿の子、本体:綿65% ポリエステル35%、リブ:綿60% ポリエステル40%
- 名入れ
- 可
- ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
- W11×H12
- サービス分類
- 名入れ
- 内容量
- 1枚
全14種類を絞り込む
色
サイズ
☆名入れ作業服 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2025-05-01
用途: 軽作業
リフォームのマハラ 様
配達・草刈り・清掃等危険扱い外の仕事をしました
通常の営業にもこれからの季節気持ち用使用できます。
2025-06-27
用途: 仕事に使います
株式会社 並木屋商店 様
着やすく、汗をかいても、しっかり吸収してくれます。
対象商品 : 23052338
2023-10-01
用途: 清掃作業
サービス業
良く購入させて頂いてます。ブラックを毎回買いますが日焼けが少し目立ちます。しかし着やすく、生地もしっかりしているの購入してます。
対象商品 : 23053022
2018-12-28
用途: 普段着&軽作業として
医療・福祉・介護関連業
生地は厚めで作りも良いです。色が豊富なので、3色購入。身長175、体重85、肩幅広いガッシリ体型ですが、Lサイズでちょうどいい感じ。
2人が参考にしています
























