曜日別特売

【加工可】長袖ポロシャツ

【加工可】長袖ポロシャツ - ジーベック【加工可】長袖ポロシャツ - ジーベック【加工可】長袖ポロシャツ - ジーベック【加工可】長袖ポロシャツ - ジーベック【加工可】長袖ポロシャツ - ジーベック【加工可】長袖ポロシャツ - ジーベック

JIS T 8118帯電防止作業服の規格に適合。
さらに接触冷感、吸水速乾、UVカットも兼ね備えた多機能ニットシリーズ。
袖口切替仕様。
左袖ペン差し。
左胸ポケットペン差し付き。
脇裏に消臭テープ付き。
左胸ポケットドット釦仕様(隠し)。
裾はサイドスリット入り。
台襟仕様で清潔できちんとした印象に。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
コン
混率(%)
ポリエステル60、ナイロン40
機能
速乾性、吸汗性、消臭機能、帯電防止、接触冷感、伸縮素材、紫外線カット
生地
プレーティングミニ鹿の子
材質(ボタン)
樹脂(ドットボタン/糸付ボタン)
名入れ
可
胸ポケット左W(幅×深さ)(cm)
12×13
サービス分類
名入れ
内容量
1着
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
031809006041M9642.55866
¥6,700
¥3,498
¥3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031809096041L102446069
¥6,700
¥3,498
¥3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031809186041LL11045.56072
¥6,700
¥3,498
¥3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
0318092760413L115476275
¥6,700
¥3,598
¥3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
0318093660414L120486375
¥6,700
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする