曜日別特売

【加工可】長袖ポロシャツ ハニカムメッシュ

【加工可】長袖ポロシャツ ハニカムメッシュ - ジーベック【加工可】長袖ポロシャツ ハニカムメッシュ - ジーベック【加工可】長袖ポロシャツ ハニカムメッシュ - ジーベック【加工可】長袖ポロシャツ ハニカムメッシュ - ジーベック
(3件のレビュー)

汗をかいてもすぐ乾くから着心地爽やか!
吸汗速乾性抜群のハニカムメッシュ素材で汗をすばやく乾燥させます。
汗をかいてもベタつかず着心地のよさを保ちます。
快適な着心地とスッキリとしたシルエットで機能性に優れた1着です。
吸汗性抜群。
速乾性抜群。
消臭機能付き。
衿のテープにジーベックネーム入りでスポーティに。
胸ポケット付き。
両脇消臭テープ付きで夏場の汗の臭いをカット。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ポロシャツ
混率(%)
ポリエステル100
機能
吸汗、速乾
生地
ハニカムメッシュ(裏使い)+吸汗速乾
名入れ
可
袖丈
長袖
サービス分類
名入れ
内容量
1着
全16種類を絞り込む
色
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
031835266035シルバーグレーM1004560
¥3,400
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031835426035シルバーグレーL10646.561
¥3,400
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031835516035シルバーグレーLL1144862
¥3,400
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031835606035シルバーグレー3L11949.563
¥3,400
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031835696035チャコールグレーM1004560
¥3,400
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031835786035チャコールグレーL10646.561
¥3,400
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031835876035チャコールグレーLL1144862
¥3,400
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031835966035チャコールグレー3L11949.563
¥3,400
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031836126035サックスM1004560
¥3,400
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031836216035サックスL10646.561
¥3,400
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031836306035サックスLL1144862
¥3,400
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031836396035サックス3L11949.563
¥3,400
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031836486035ロイヤルブルーM1004560
¥3,400
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031836576035ロイヤルブルーL10646.561
¥3,400
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031836666035ロイヤルブルーLL1144862
¥3,400
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031836826035ロイヤルブルー3L11949.563
¥3,400
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49083134
2023-12-19
用途: 工場の作業時に着用する
個人のお客様

薄手なので、工場の作業時も動きやすいです。
洗濯してすぐ乾くのがいいです。

1人が参考にしています
対象商品 : 49083177
2022-11-14
用途: 農作業時
農・林・水産業

夏場は、少し暑いようだが、年間をとうしてみると、問題ない、この値段であればとても良いと思う。

対象商品 : 49083152
2018-11-08
用途: 事務服として着用
建設業・工事業

感触がよく動きやすい..配送時間にはやや不満があります。迅速な対応希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする