曜日別特売

【加工可】作業ウェアPUMA 半袖ポロシャツ

【加工可】作業ウェアPUMA 半袖ポロシャツ - PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)【加工可】作業ウェアPUMA 半袖ポロシャツ - PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)【加工可】作業ウェアPUMA 半袖ポロシャツ - PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)【加工可】作業ウェアPUMA 半袖ポロシャツ - PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)【加工可】作業ウェアPUMA 半袖ポロシャツ - PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)【加工可】作業ウェアPUMA 半袖ポロシャツ - PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)
(1件のレビュー)
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
仕様
ペン差しポケット(左)、ストレッチ、吸汗速乾、UVカット95%以上
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
混率(%)
ポリエステル100
名入れ
可
サービス分類
名入れ
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
色
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03184777PW-4014NネイビーLL4623.572
オープン
¥2,800
¥3,080(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
03184786PW-4014NネイビーL442370
オープン
¥2,800
¥3,080(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
03184802PW-4014Nブラック3L482474
オープン
¥2,800
¥3,080(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
03184811PW-4014NブラックLL4623.572
オープン
¥2,800
¥3,080(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
03184820PW-4014Nネイビー3L482474
オープン
¥2,800
¥3,080(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
03184829PW-4014NホワイトL442370
オープン
¥2,800
¥3,080(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
03184838PW-4014NブラックL442370
オープン
¥2,800
¥3,080(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
03184847PW-4014NホワイトLL4623.572
オープン
¥2,800
¥3,080(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
03184856PW-4014NネイビーM4222.568
オープン
¥2,800
¥3,080(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
03184872PW-4014NホワイトM4222.568
オープン
¥2,800
¥3,080(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
03184881PW-4014Nホワイト3L482474
オープン
¥2,800
¥3,080(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
03184890PW-4014NブラックM4222.568
オープン
¥2,800
¥3,080(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-17
用途: 自動車鈑金塗装整備
有限会社高橋鈑金工業 様

通気性も良く作業時の汗も気にならず快適ですPUMAのロゴもさりげなくていいです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする