【加工可】4.4オンスAVPドライポロシャツ(ポケット付)
(12件のレビュー)ドライポロにポケット付で利便性もUP
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 素材
- 150g/m2 メッシュ(4.4oz)、ポリエステル100%
- 名入れ
- 可
- ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
- W11×H12
- サービス分類
- 名入れ
- 内容量
- 1枚
全15種類を絞り込む
色
サイズ
☆名入れ作業服 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-08-12
用途: 軽作業
ブルーでも何種類かあるので、会社指定の色に合わせるのに都合がいいです。
生地も吸湿、速乾でサイズも合わせやすいです。
対象商品 : 23089912
2026-06-04
用途: オフィス
夏場の仕事 オフ ゴルフで
風通し速乾よし
シワにならない 縫製良し もうUQかはいいや
180cm83kgW91でLはぴったりサイズで着られるがゆるめが好みの俺は次はLLにしよ
2026-05-27
用途: 介護の仕事をしています。
株式会社悠ゆう 様(運輸・通信業)
個人的に赤のポロシャツが好きで、他メーカー含め何枚か持っています。
色は満足です。心配なのは色落ちでしたが、色落ちは大丈夫でした。
有難うございます。
2026-05-17
用途: 作業着
夏場の汗をかく軽作業着として重宝しています。速乾性は言うまでもなく、胸ポケットがあったり二つぼたんだったり細かいところが便利にできています。よくこの値段でと、ありがたく思います。
2025-06-10
用途: 夏期にはワイシャツではなくこれ
適斎塾 様
シンプルでGOOD。夏期の暑い期間はワイシャツに代わって、こういったものを着用してます。
1人が参考にしています
2025-08-27
用途: 事務作業
胸ポケットもついていて、使用感もいいです。よくこの値段でと感心してしまいます。


























