曜日別特売

【加工可】作業ウェアPUMA 半袖アクティブポロシャツ

【加工可】作業ウェアPUMA 半袖アクティブポロシャツ - PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)【加工可】作業ウェアPUMA 半袖アクティブポロシャツ - PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)【加工可】作業ウェアPUMA 半袖アクティブポロシャツ - PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)【加工可】作業ウェアPUMA 半袖アクティブポロシャツ - PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)【加工可】作業ウェアPUMA 半袖アクティブポロシャツ - PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)【加工可】作業ウェアPUMA 半袖アクティブポロシャツ - PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)【加工可】作業ウェアPUMA 半袖アクティブポロシャツ - PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)【加工可】作業ウェアPUMA 半袖アクティブポロシャツ - PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)
(1件のレビュー)
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
仕様
ペン差しポケット(左)、ストレッチ、吸汗速乾、UVカット95%以上
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
混率(%)
ポリエステル100
名入れ
可
サービス分類
名入れ
内容量
1枚
全14種類を絞り込む
色
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03184366PW-3014NブラックLL4623.572
オープン
¥3,000
¥3,300(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
03184382PW-3014NブラックL442370
オープン
¥3,000
¥3,300(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
03184391PW-3014NホワイトL442370
オープン
¥3,000
¥3,300(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
03184400PW-3014NホワイトLL4623.572
オープン
¥3,000
¥3,300(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
03184409PW-3014NカーキL442370
オープン
¥3,000
¥3,300(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
03184418PW-3014NカーキLL4623.572
オープン
¥3,000
¥3,300(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
03184427PW-3014Nホワイト3L482474
オープン
¥3,000
¥3,300(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
03184436PW-3014NブラックM4222.568
オープン
¥3,000
¥3,300(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
03184452PW-3014Nカーキ3L482474
オープン
¥3,000
¥3,300(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
03184461PW-3014NホワイトM4222.568
オープン
¥3,000
¥3,300(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
03184470PW-3014NカーキM4222.568
オープン
¥3,000
¥3,300(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
03184479PW-3014NブラックS402166
オープン
¥3,000
¥3,300(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
03184488PW-3014NホワイトS402166
オープン
¥3,000
¥3,300(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
03184497PW-3014NカーキS402166
オープン
¥3,000
¥3,300(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: 軽作業時
建設業・工事業

着心地はちょっと硬めかな?
しっかりした感じです。
その分ワンサイズ大きめの方が良いかもです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする