【加工可】5.8オンス VLP TC長袖ポロシャツ(ポケット付)
(5件のレビュー)ポロシャツシリーズの定番を長袖で秋冬仕様に。
形状安定。
UV CUT。
UPF40 COVERRATE 90%。
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 素材
- 195g/m2(5.8oz) 交編鹿の子、本体:綿65% ポリエステル35%、リブ:綿60% ポリエステル40%
- 名入れ
- 可
- ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
- W11×H12
- サービス分類
- 名入れ
- 内容量
- 1枚
全8種類を絞り込む
色
サイズ
☆名入れ作業服 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2025-04-29
用途: 畑仕事
医療・福祉・介護関連業
木綿入りのポロシャツが条件でしたので、十分です。日常生活でも着ています。
対象商品 : 23063398
2021-01-17
用途: 農作業他防寒
農・林・水産業
164cm,58kgでSサイズで丁度良かったです。値段の割には品質も良いです。又、注文しました。
1人が参考にしています
対象商品 : 23063653
2019-05-16
用途: 清掃作業員の制服として
株式会社メイリン 様
作業員用の制服に購入しました。ピンクがあまり出回ってないので探すのが大変ですし、高いので。ポロは劣化しやすいのでコスパ重視のため助かっています。
1人が参考にしています
対象商品 : 23063486
2018-02-22
用途: 機械の整備作業
海外製品の為、寸法に注意。
通常国内製品の場合LLを着用しているが、この製品は、Mを購入。
大きさは、丁度良かったが、細身体系の人向けの製品のようだ。
1人が参考にしています























