【加工可】半袖ポロシャツ カノコ
(3件のレビュー)風通しがよくサラリとした自然な肌触り。
自然な肌触りの綿とドライタッチなポリエステルを兼ね備えたことで、洗濯後も乾きやすく、汗をかいても蒸れたりしないので、さらりとした肌触りと清涼感のある着心地を実現します。
スッキリシルエットにもこだわった定番ポロシャツです。
吸汗性抜群。
速乾性抜群。
消臭機能付き。
衿テープはとも生地でカジュアルに。
両脇消臭テープ付きで夏場の汗の臭いカット。
胸ポケット、左袖ペン差しで収納抜群。
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 種別
- 半袖ポロシャツ
- 色
- コン
- 混率(%)
- ポリエステル55、綿45
- 機能
- 吸汗、速乾
- 生地
- 交編カノコ
- 名入れ
- 可
- サービス分類
- 名入れ
- 内容量
- 1着
☆名入れ作業服 の新着商品
カテゴリ



























