【加工可】HOOH 半袖ポロシャツ 274
(9件のレビュー)通気性に優れた優しい着心地
綿100%のトレンドスタイル
表面に凹凸があり、肌に触れる面積が小さいため、清涼感があり、通気性にも優れています。
- 仕様
- 襟オリジナル汗止めテープ、左胸ビッグポケット、袖ペン差し、脇消臭テープ、脇スリットオリジナルテープ
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 種別
- 半袖ポロシャツ
- サイズ
- 4L
- 胸囲(cm)
- 122
- 混率(%)
- 綿100
- 肩幅(cm)
- 50
- 袖丈(cm)
- 25
- 着丈(cm)
- 76
- 機能
- 鹿の子
- 名入れ
- 可
- サービス分類
- 名入れ
- 内容量
- 1着
☆名入れ作業服 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 31987805
2024-05-25
用途: 夏の作業着として
製造業
綿100%の着心地が良いが、ややタイトかもしれない。胸囲99なのを見逃してしまった。Lサイズの方が良かったかもしれない。ここが注意点だ。
1人が参考にしています
対象商品 : 31987823
2021-06-14
用途: 営業
kidsカウンセリング 様(サービス業)
1回洗濯するとヘロヘロで恥ずかしくて作業着にしか使えない。
綿だから汗を吸うが乾燥しないために、ベタベタ状態が続く。化繊が入らないと
汗のにおいもひどい。人と会う作業には不適。ユニクロの方がはるかに良品だった。
対象商品 : 31987954
2020-09-19
用途: ワイン醸造
株式会社スイミージャパン 様(製造業)
デザインやポケットがあるなど使いやすさは満点ですが、ヨレヨレ感が微妙です。着古した感じで良いとも言えます。襟がだらしなくなるのはマイナス。

























