【加工可】bisline 吸汗速乾ポロ 半袖
(9件のレビュー)吸汗速乾仕様のポロシャツ。
軽く柔らかい生地感で激しい動きでもストレスの無い軽快な着心地を実現しました。
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 材質
- ポリエステル
- 機能
- 吸汗速乾・軽量・ストレッチ
- 名入れ
- 可
- サービス分類
- 名入れ
- 内容量
- 1着
全13種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
☆名入れ作業服 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-09-15
用途: バリ取り作業
製造業
スポットクーラーしかない現場なので、すごく汗をかきます。着ていてもサラサラで身体に引っ付かず着心地がいいです。洗ってもすぐ乾きます。
2026-08-17
用途: 普段着に
着心地はいいし安いから色違い買おうと思ったら売り切れだった
2026-03-27
用途: 作業着として着る
大滝オートサービス 様(自動車・二輪車・自転車関連業)
3~4度洗ったくらいでは、全体に柔かくならず、部分によってはいいが襟の
個人個人での違いがあるが内側は柔かいよ方がいい
2024-07-24
用途: 草刈り作業
その他業種
暑い時期に爽やかな感じで着こなせるのがありがたいです。
襟があるのでスタイリッシュに見えるのも良いですね。
1人が参考にしています

























