【加工可】IDIES ドライ半袖ポロシャツ 224
(2件のレビュー)吸汗速乾機能に優れるポリエステル100%のディンプルメッシュ素材ニットシャツ。
しなやかで軽い着心地。汗や体の臭いを効果的に防ぐ抗菌防臭加工と消臭テープを装備。クールビズ ニット ユニフォーム。
- 仕様
- 消臭ロゴプリントテープ仕様、ロゴプリント釦、便利な胸ポケット、スポーティでオシャレなサイドの切り替え、DRYプリントネーム
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 材質
- ディンプルメッシュ/ポリエステル100%
- 機能
- 吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭テープ付
- 名入れ
- 可
- サービス分類
- 名入れ
- 内容量
- 1着
全11種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
袖丈(cm)
☆名入れ作業服 の新着商品
カテゴリ





























